Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, GRØ, 105DB, IP66 - 18-980653

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIR/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, GRØ, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 10...60 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010467

Elnummer

6222756

Leverandørens varenummer

18-980653

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning:

10...60 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Grønn

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,33 A

Lampetype:

Xenon

Optisk signaltype:

Blitslys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS XENON-PNC-0041-grønn

Elektronisk sirene med signallys for fast lys og lyd.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk ved 330mA ved 24vDc

Lyd 64 toner opp til 113dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 136mm lengde 136mm høyde 124,5mm.