Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIRENE/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, RØD, 105DB, IP66 - 18-980543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 10...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Akustisk signaltype - Programmerbar
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5050075228804
Elnummer
6222912
Leverandørens varenummer
18-980543
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Merkespenning fra/til:
10...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,33 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Egnet for veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei