Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLINK 24VDC/85MA, 110DB, BLÅ LED, IP66 - 18-980666
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 10...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Blå
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877010573
Elnummer
6222739
Leverandørens varenummer
18-980666
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Merkespenning:
10...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Blå
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,085 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei