Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLINK 24VDC/85MA, 110DB, KLAR LED, IP66 - 18-980664

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLINK 24VDC/85MA, 110DB, KLAR LED, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 10...60 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Fargeløs

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010566

Elnummer

6222765

Leverandørens varenummer

18-980664

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med LED blink

Merkespenning:

10...60 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Fargeløs

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,102 A

Lampetype:

LED

Lydstyrke:

116 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS LED-PNC-0052-klar

Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd.På denne versjonen lyden synkronisers valgte lyssignal eller en kan fjerne lyden helt å bare ha lys eller lys.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 105mA

Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.