Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, KLAR, 110DB, IP66 - 18-980590

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, KLAR, 110DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Fargeløs

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010535

Elnummer

6222762

Leverandørens varenummer

18-980590

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning:

230...230 V

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Fargeløs

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

116 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

116 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

Elektronisk sirene med 5J xenon blitz i flamme bestandig poly karbonat. 230VAC, 110mA max, 110dB, rød med klar linse, 64toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5mm.