Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLITZ 230VAC/90MA, 5J, ORA, 110DB, IP66 - 18-980559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Strømtype - AC
Farge på lampehette - Oransje
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877009379
Elnummer
6222901
Leverandørens varenummer
18-980559
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Merkespenning:
230...230 V
Strømtype:
AC
Farge på lampehette:
Oransje
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,11 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for fast lys og lyd.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 110mA
Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.


