Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR/BLITZ 24VDC/720MA, 5J, KLAR, 110DB, IP66 - 18-980589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 10...60 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Fargeløs
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877010504
Elnummer
6222759
Leverandørens varenummer
18-980589
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Merkespenning:
10...60 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Fargeløs
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,33 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
116 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for fast lys og lyd.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 330mA ved 24vDc
Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.


