Klaxon - KLAXON NEXUS 120 SIR/BLITZ 24VDC/1.2A, 5J, KLAR, 120DB, IP66 - 18-980591

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 120 SIR/BLITZ 24VDC/1.2A, 5J, KLAR, 120DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 10...60 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Fargeløs

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010597

Elnummer

6222768

Leverandørens varenummer

18-980591

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning fra/til:

10...60 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Fargeløs

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,88 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

120 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

Egnet for veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Elektronisk sirene med 5J xenon blitz lys i flamme bestandig poly karbonat. 10-60VDC, 890-1200mA, 120dB, rød med klar linse, 64toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5mm.