Klaxon - KLAXON SO4 XSO MOTORSIRENE 230VAC/2.1A, 125DB, IP55 - 18-980038

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SO4 XSO MOTORSIRENE 230VAC/2.1A, 125DB, IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Lydstyrke - 125 dB

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075289294

Elnummer

6222943

Leverandørens varenummer

18-980038

Typebeskrivelse

Motorsirene

Kapslingsfarge:

Grå

Lydstyrke:

125 dB

Merkespenning:

230...230 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Kapslingsmateriale:

Metall

Strømforbruk:

1,2 A

Radiostyrt:

nei

Motorsirene SO4 - SLC-0002


Denne SO4 er en vanntett motordrevne sirene beregnet for vertikal montering og designet for utendørs alarm for små og mellomstore områder.

Produsert av støpt aluminium, er det robust konstruksjon og er bygget for et langt liv utendørs. Temperatur område -30C til +45C.

- Spenning 230vDc/Ac

- Strømforbruk 1,2A/Dc og 1,4A/Ac
- Sirenelyd 125dB
- Kapslingsgrad IP55
- Enkel montering

- Mål lengde 250mm x diameter 176mm.