Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE/BLINK 24VDC/50MA, RØD LED, 106DB, IP65 - 18-980501

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE/BLINK 24VDC/50MA, RØD LED, 106DB, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 17...60 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Tone

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075229269

Elnummer

6222745

Leverandørens varenummer

18-980501

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Merkespenning:

17...60 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Rød

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,05 A

Lampetype:

LED

Lydstyrke:

106 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS -PSC-0013-rød

Elektronisk sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd. Dyp sokkel

Lyd 106dB kan justeres ned 20dB
Spenning 17-60vDc
Strømforbruk 4-45mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 70C.
Diameter 97,5mm total høyde 104mm.