Klaxon - KLAXON SUPER M MOTORSIRENE 230VAC/DC/1A, 127DB, IP65 - 18-980049

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SUPER M MOTORSIRENE 230VAC/DC/1A, 127DB, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Lydstyrke - 127 dB

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP21

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075289188

Elnummer

6222904

Leverandørens varenummer

18-980049

Typebeskrivelse

Motorsirene

Kapslingsfarge:

Andre

Lydstyrke:

127 dB

Merkespenning:

230...230 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Kapslingsmateriale:

Andre

Strømforbruk:

2 A

Radiostyrt:

nei

Motorsirene Super M - SLD-0002

Super M er en kraftig motordrevet sirene som gir en svært høy lyd. Utformet for utenpåliggende montering, har en separat monteringsbrakett som kan festes i stilling først som gjør montering enkel. I tillegg kommer den ferdig kablet med 1 meter kabel.

Super M er ideell å bruke hvor en høyere lyden er nødvendig, for eksempel i områder med høy bakgrunnsstøy .Temperatur område -30C til +40C. Når den brukes konstant i 15 minutter må denne ha 120 minutter hvile.

- Spenning 230vAc

- Strømforbruk 2,0A
- Høy effekt sirenelyd (127dB)
- Kapslingsgrad IP21
- Monteringsbrakett for enkel montering

- Mål lengde 170mm x diameter 140mm.