Klaxon - KLAXON X401-18-03 BLITZ LYS 12/24VDC/1.45/0.7A, 10J, BLÅ, IP - X401-18-03

KopierKopier
Klaxon - KLAXON X401-18-03 BLITZ LYS 12/24VDC/1.45/0.7A, 10J, BLÅ, IP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Farge på lampehette:

Blå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Blå

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010917

Elnummer

6222792

Leverandørens varenummer

X401-18-03

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Blå

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -XENON-X401-18-03-blå

Signallys X401 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 12-24v Dc
Strømforbruk ved 24v 145mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.