Klaxon - Komplett LED lampe med blink lys. 17-60VDC, 5mA, IP65, rød linse. 104mm x 100mm dia. - 18-980508

KopierKopier
Klaxon - Komplett LED lampe med blink lys. 17-60VDC, 5mA, IP65, rød linse. 104mm x 100mm dia.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge på lampehette:

Rød
Se tilgjengelige varianterFargeløs

Strømforbruk:

5 A
Se tilgjengelige varianter0,005 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Merkespenning ved DC - 17...60 V

  • Spenningstype - DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877006460

Elnummer

6204658

Leverandørens varenummer

18-980508

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Merkespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Merkespenning ved DC:

17...60 V

Spenningstype:

DC

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Merkespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Strømforbruk:

5 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

SIGNALLYS LED - PSB-0017 - rød

Signallys for både innedørs og utendørs, dyp sokkel. Denne har synkronisert blinking.


Spenning 17-60vDc
Strømforbruk 5mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 70C.
Diameter 100mm total høyde 104mm