Klaxon - Komplett sirene med Oransje 5J xenon blitz. 64 tonevalg. 230VAC/250mA, 120db, IP66 - 18-980553

KopierKopier
Klaxon - Komplett sirene med Oransje 5J xenon blitz. 64 tonevalg. 230VAC/250mA, 120db, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Type akustisk signalgiver - Lydgiver

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877009164

Elnummer

6203489

Leverandørens varenummer

18-980553

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener med xenon blitz

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Oransje

Type akustisk signalgiver:

Lydgiver

Akustisk signaltype:

Tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,27 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

120 dB

Optisk signaltype:

Blinklys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

SIRENE MED SIGNALLYS LED-PNC-0011-oransje

Elektronisk sirene med signallys for blinkende lys og lyd. På denne versjonen lyden synkronisers valgte lyssignal eller en kan fjerne lyden helt å bare ha lys eller lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk ved 270mA

Lyd 64 toner opp til 120dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.