Klaxon - Komplett sirene med rød 5J xenon blitz. 64 tonevalg. 10-60VDC/890-1200mA, 120db, IP66 - 18-980546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877009126
Elnummer
6203485
Leverandørens varenummer
18-980546
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,88 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
120 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Elektronisk sirene med signallys for blinkende lys og lyd.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 880mA
Lyd 64 toner opp til 120dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 70C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.


