Klaxon - Komplett sirene med rød 5J xenon blitz. 64 tonevalg. 230VAC/250mA, 120db, IP66 - 18-980552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Farge på lampehette - Rød
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,27 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877009157
Elnummer
6203488
Leverandørens varenummer
18-980552
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Strømtype:
AC
Farge på lampehette:
Rød
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,27 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
120 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Egnet for veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja