Klaxon - Komplett xenon lampe med blitz lys. 10-60VDC, 700mA, blå blitz, IP65. 104mm x 100mm dia. - 18-980648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877011228
Elnummer
6204676
Leverandørens varenummer
18-980648
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS Xenon - PSB-0057 - blå
Signallys for både innedørs og utendørs, dyp sokkel. Denne har en blinke frekvens på 60 blink pr.minutt og en dobbel blink med 30 blink pr.minutt
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 330mA ved 24vDc
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 100mm total høyde 104mm
Signallys for både innedørs og utendørs, dyp sokkel. Denne har en blinke frekvens på 60 blink pr.minutt og en dobbel blink med 30 blink pr.minutt
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 330mA ved 24vDc
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 100mm total høyde 104mm


