Klaxon - Komplett xenon lampe med blitz lys. 10-60VDC, 700mA, grønn blitz, IP65. 104mm x 100mm dia. - 18-980646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877011235
Elnummer
6204677
Leverandørens varenummer
18-980646
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS Xenon - PSB-0055 - grønn
Signallys for både innedørs og utendørs, dyp sokkel. Denne har en blinke frekvens på 60 blink pr.minutt og en dobbel blink med 30 blink pr.minutt
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 330mA ved 24vDc
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 100mm total høyde 104mm
Signallys for både innedørs og utendørs, dyp sokkel. Denne har en blinke frekvens på 60 blink pr.minutt og en dobbel blink med 30 blink pr.minutt
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 330mA ved 24vDc
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 100mm total høyde 104mm


