Klimabrands - VARMEPUMPE AE 18000 LUFT/LUFT INNEDEL - 14231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Singlesplitt
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0...5,1 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Varmepumpe AE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5714992142314
Elnummer
4932402
Leverandørens varenummer
14231
Typebeskrivelse
4932402
Modell / utførelse:
Singlesplitt
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet):
Vegg (høy)
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0...5,1 kW
Varmeeffekt:
0...6 kW
Omformerstyrt:
nei
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Høyde:
294 mm
Bredde:
910 mm
Dybde:
206 mm
Farge:
Hvit
Antall viftetrinn:
3
Kjøleluftmengde:
570...800 m³/h
Varmeluftmengde:
570...800 m³/h
Lydtrykknivå for kjøling:
35...41 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
35...41 dB(A)
Lydeffektnivå:
35...41 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Med luftrensefilter:
Ja
Med luktfilter:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med klokkeprogram/timer:
Ja
Innedel med tilkobling til uteluft:
nei
Kondensvannpumpe inkludert:
nei
Vekt:
10 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei