Klimabrands - VARMEPUMPE AE 24000 LUFT/LUFT UTEDEL - 14242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - nei
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0...6,8 kW
Varmeeffekt - 0...7,9 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Varmepumpe AE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5714992142420
Elnummer
4932405
Leverandørens varenummer
14242
Typebeskrivelse
4932405
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
nei
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0...6,8 kW
Varmeeffekt:
0...7,9 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A++
Kjølemiddel innhold:
1,14 kg
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Nominell strøm:
16 A
Beskyttelse av enheten:
16 A
Kjøleinngangseffekt:
0...6,8 kW
Oppvarming, inngangseffekt:
0...7,9 kW
COP (varmeapparat):
4
SEER (kjøling):
6,1
Høyde:
699 mm
Bredde:
920 mm
Dybde:
380 mm
Lydtrykknivå for kjøling:
57...67 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
57...67 dB(A)
Lydeffektnivå:
57...67 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
1/2"
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
25 m
Maksimal høydeforskjell:
10 m
Vekt:
40 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Op til 7,9 kW 20-145 m2
Auto-funktion er tilgængelig
Affugtningsfunktion
Energibesparende løsning (A+ / A++)
Lavt støjniveau
Designet til det nordiske klima (-25°C)
Styring via fjernbetjening med LCD display
Integreret WiFi/ styring via App
Mulighed for styring via Google Home og Alexa
Antifrost-funktion perfekt til frostsikring af sommerhuse