Klimabrands - VARMEPUMPE QLIMA S-6526 UTEDEL - 100568

KopierKopier
Klimabrands - VARMEPUMPE QLIMA S-6526 UTEDEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kjøling og oppvarming

  • Omformerstyrt - nei

  • Type kjølemiddel - R32

  • Kjølekapasitet - 0,87...5,18 kW

  • Varmeeffekt - 0,79...4,4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8713508789804

Elnummer

4932407

Leverandørens varenummer

100568

Typebeskrivelse

4932407

Virkemåte:

Kjøling og oppvarming

Omformerstyrt:

nei

Type kjølemiddel:

R32

Kjølekapasitet:

0,87...5,18 kW

Varmeeffekt:

0,79...4,4 kW

Energieffektivitetsklasse kjøling:

A+++

Kjølemiddel innhold:

0,7 kg

Tilkoblingsspenning:

230 V

Antall faser:

1

Frekvens:

50 Hz

Nominell strøm:

10 A

Beskyttelse av enheten:

10 A

Kjøleinngangseffekt:

0,82...5,18 kW

Oppvarming, inngangseffekt:

0,79...4,4 kW

COP (varmeapparat):

4,6

SEER (kjøling):

8,5

Høyde:

555 mm

Bredde:

765 mm

Dybde:

305 mm

Lydtrykknivå for kjøling:

56...56 dB(A)

Lydtrykknivå for oppvarming:

56...56 dB(A)

Lydeffektnivå:

56...56 dB(A)

Nominell diameter væskeledning:

1/4"

Nominell diameter sugeledning:

3/8"

Minste rørlengde:

3 m

Lengste rørlengde:

25 m

Maksimal høydeforskjell:

10 m

Vekt:

29,5 kg

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den ideelle varmepumpe til nordiske forhold

I det nordiske klima kan vi opleve både brandvarme somre og iskolde vintre. Qlima S-6526 Pro varmepumpen er specialdesignet til at håndtere begge ekstremer, hvilket gør den perfekt til både private hjem og sommerhuse. Denne varmepumpe kan holde en temperatur på 8 grader hele vinteren, hvilket er perfekt til sommerhuse.

Specialdesignet til nordiske vintre

S-65 serien fra Qlima er klassificeret som A++ og er særligt tilpasset til at klare de barske nordiske vintre. Varmepumpen har indbygget varmekabel i udedelen, hvilket sikrer, at den fungerer optimalt helt ned til -25 grader med en endnu højere maksimal varmeeffekt end 60-serien.

Smart styring med Wi-Fi

Med indbygget Wi-Fi kan du nemt styre din varmepumpe via din smartphone, uanset hvor du befinder dig. Dette giver dig mulighed for at tilpasse temperaturen i dit hjem eller sommerhus, så det altid er behageligt, når du ankommer.

Installation og vedligeholdelse

Vær opmærksom på, at installation og vedligeholdelse af anlægget skal udføres af en autoriseret kølemontør, da det indeholder kølemiddel. Bemærk også, at rørsæt og en 5-leder 2,5 mm2 ledning skal købes separat.