Utgått

KNIPEX - AUS T-NØKKEL M/UTV. 6KNT. 9815 8mm - 8871307

KopierKopier
KNIPEX - AUS T-NØKKEL M/UTV. 6KNT. 9815 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 8 mm

  • Modell / utførelse - Rettvinklet

  • Total lengde - 250 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003773020493

Elnummer

8871307

Leverandørens varenummer

8871307

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Modell / utførelse:

Rettvinklet

Total lengde:

250 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Nøkkelvidde (tommemål):

5/16"

Lengde korte ben:

0 mm

Lengde langt skaft:

0 mm

Skaftengde:

0 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Se varebetegnelse