Konnekt - 50mm forseglingsbag OKT for rør med kabel - 70009345

KopierKopier
Konnekt - 50mm forseglingsbag OKT for rør med kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • For nominell rørdiameter - 50...50 mm

  • Egnet for stive rør - Ja

  • Egnet for fleksible rør - Ja

  • Egnet for bøyelige rør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459265012

Elnummer

2836223

Leverandørens varenummer

70009345

Typebeskrivelse

2836223

Materiale:

Andre

For nominell rørdiameter:

50...50 mm

Egnet for stive rør:

Ja

Egnet for fleksible rør:

Ja

Egnet for bøyelige rør:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Vindtett:

Ja

Farge:

Grå

50mm Konnekt forseglingsbag OKT tetter enkelt igjen og forsegler nedgravde rør som er i bruk, dvs. med kabler inni. Monteringen er manuell, altså må det ikke varme eller andre produkter til for å fullføre forseglingsprosessen, og virkningen er umiddelbar. Forhindrer at fuktighet, gasser og andre flytende stoffer hoper seg opp inni rørene.
Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Det inneholder et forseglingselement i mastic (isobutyl-gummi). Forseglings-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2 patron i produktet som utløses med en utløser som er festet til produktet