Konnekt - 90mm forseglingsbag OKT for rør med kabel - 70009348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
For nominell rørdiameter - 90...90 mm
Egnet for stive rør - Ja
Egnet for fleksible rør - Ja
Egnet for bøyelige rør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9010459265043
Elnummer
2836226
Leverandørens varenummer
70009348
Typebeskrivelse
2836226
Materiale:
Andre
For nominell rørdiameter:
90...90 mm
Egnet for stive rør:
Ja
Egnet for fleksible rør:
Ja
Egnet for bøyelige rør:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Lufttett:
Ja
Farge:
Grå
90mm Konnekt forseglingsbag OKT tetter enkelt igjen og forsegler nedgravde rør som er i bruk, dvs. med kabler inni. Monteringen er manuell, altså må det ikke varme eller andre produkter til for å fullføre forseglingsprosessen, og virkningen er umiddelbar. Forhindrer at fuktighet, gasser og andre flytende stoffer hoper seg opp inni rørene.
Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Det inneholder et forseglingselement i mastic (isobutyl-gummi). Forseglings-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2 patron i produktet som utløses med en utløser som er festet til produktet
Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Det inneholder et forseglingselement i mastic (isobutyl-gummi). Forseglings-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2 patron i produktet som utløses med en utløser som er festet til produktet
BREEAMPDF


