Utgått

Kontakt-S - Stikk enkel m/barnevern Påvegg IP44 HVIT - 1505515

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Kontakt-S - Stikk enkel m/barnevern Påvegg IP44 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799000970

Elnummer

1500665

Leverandørens varenummer

1505515

Typebeskrivelse

1500665

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

Ja

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

60 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

48 mm

Enkel påvegg stikkontakt. Kapslingsgrad IP44. Liten og kompakt. Produsert i halogenfri plast. Skrukoblinger i mekanismen. Hvit.