Utgått

Kontakt Simon - 1-hulls glassramme Silver Fog - DRN1/71

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 1-hulls glassramme Silver Fog

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787559786

Elnummer

1406670

Leverandørens varenummer

DRN1/71

Typebeskrivelse

1406670

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Glass

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

92 mm

Høyde:

96 mm

Dybde:

10 mm

Glassramme med fargetrykket bakside. Finnes i 7 forskjellige varianter, og opp til 5 hulls kombinasjon. Passer til Simon 54 Premium produkter