Kontakt Simon - 1 HULLS PÅVEGG 35MM ALU - DPN1/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 1
Materiale - Plast
Farge - Aluminium
Egnet for modulære brytere - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787553647
Elnummer
1406605
Leverandørens varenummer
DPN1/43
Typebeskrivelse
1406605
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
35 mm