Kontakt Simon - 1 HULLS PÅVEGG 35MM HVIT - DPN1/11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Egnet for modulære brytere - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787553616
Elnummer
1406601
Leverandørens varenummer
DPN1/11
Typebeskrivelse
1406601
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
35 mm