Utgått

Kontakt Simon - 2-hulls Stålramme Classic Inox - DRN2/77

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 2-hulls Stålramme Classic Inox

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787559656

Elnummer

1406686

Leverandørens varenummer

DRN2/77

Typebeskrivelse

1406686

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

2

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

2

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Børstet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

163 mm

Høyde:

96 mm

Dybde:

10 mm

Overflatebehandlet Stålramme. Finnes i 5 forskjellige varianter, og opp til 5 hulls kombinasjon. Passer til Simon 54 Premium produkter