Utgått

Kontakt Simon - 3-hulls aluramme Satin Glare - DRN3/79

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 3-hulls aluramme Satin Glare

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787832254

Elnummer

1406717

Leverandørens varenummer

DRN3/79

Typebeskrivelse

1406717

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Metallic

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

234 mm

Høyde:

96 mm

Dybde:

10 mm

Overflatebehandlet Stålramme. Finnes i 5 forskjellige varianter, og opp til 5 hulls kombinasjon. Passer til Simon 54 Premium produkter