Utgått

Kontakt Simon - 3 HULLS PÅVEGG 35MM antrasitt - DPN3/48

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 3 HULLS PÅVEGG 35MM antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 1

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

  • Med kabelinnføring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787553692

Elnummer

1406611

Leverandørens varenummer

DPN3/48

Typebeskrivelse

1406611

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

Ja

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

224 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

87 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

35 mm

Påveggskappe. Høyde 35mm. God plass i bakant for gjennomøringer. Produsert i halogenfri plast. Lakkert overflate.