Utgått

Kontakt Simon - 3 HULLS PÅVEGG 35MM HVIT - DPN3/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 3 HULLS PÅVEGG 35MM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 1

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787553630

Elnummer

1406603

Leverandørens varenummer

DPN3/11

Typebeskrivelse

1406603

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

87 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

224 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

35 mm

Påveggskappe. Høyde 35mm. God plass i bakant for gjennomøringer. Produsert i halogenfri plast.