Kontakt Simon - 4 veis stikk + 2x kat6 komplett med veggboks Alu - ZN010001-033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787832117
Elnummer
1505602
Leverandørens varenummer
ZN010001-033
Typebeskrivelse
1505602
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
3
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
220 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
165 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
59 mm


