Utgått

Kontakt Simon - 4 veis stikk + 2x kat6 komplett med veggboks Antr - ZN010001-038

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 4 veis stikk + 2x kat6 komplett med veggboks Antr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787832124

Elnummer

1505603

Leverandørens varenummer

ZN010001-038

Typebeskrivelse

1505603

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

Ja

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

220 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

165 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

59 mm

4 veis stikk + 2xkat6 komplett m/veggboks Antrasit