Kontakt Simon - 6 veis stikk+ 2 kat6 komplett m/veggboks jord skru hvit - Z51000402-030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 4
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787557737
Elnummer
1505591
Leverandørens varenummer
Z51000402-030
Typebeskrivelse
1505591
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
4
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
4
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
Ja
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
285 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
165 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
59 mm
6 x Jordet stikk med skrukobling.
2 x KAT6 3M KEYSTONE hullbilde
Dimmensjoner ramme: 165mm x285mm
Medfølgende blindlokk på 1stk åpen possisjon som kan byttes til ønsket uttak fra Cima K45 serien.