Kontakt Simon - 6 veis stikk + 2x kat6 komplett med veggboks Ant - Z51000402-038

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 6 veis stikk + 2x kat6 komplett med veggboks Ant

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787830847

Elnummer

1505595

Leverandørens varenummer

Z51000402-038

Typebeskrivelse

1505595

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

Ja

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

4

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet bredde:

285 mm

Enhet høyde:

165 mm

Enhet dybde:

59 mm

6 veis stikk + 2x kat6 komplett m/veggboks leveres med lysdioder. Antrasit farge