Kontakt Simon - Adapter for enkel RJ45 1/2 mo - 10000001-039

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Kroneplint

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053145845

Elnummer

6928353

Leverandørens varenummer

10000001-039

Typebeskrivelse

6928353

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Spesialverktøy nødvendig:

Ja

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

Ja

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Adapter for enkel RJ45 IT kontakt, kompatibel med Keystone og Systimax.