Kontakt Simon - Antennekontakt R-TV+SAT serie 1/2 m - 10000467-039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 7,5 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3,5 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053145777
Elnummer
6928361
Leverandørens varenummer
10000467-039
Typebeskrivelse
6928361
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
7,5 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
3,5 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
9 dB
Egnet for kabelmodem:
Ja
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
5 dB
TV-frekvensbånd:
47...2150 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja


