Utgått

Kontakt Simon - BEV.FØLER AUTO 2000W ANTR - DCR11P.01/48

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - BEV.FØLER AUTO 2000W ANTR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 7 m

  • Maks. innkoblingstid - 21 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 110...110 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787553388

Elnummer

1406544

Leverandørens varenummer

DCR11P.01/48

Typebeskrivelse

1406544

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

7 m

Maks. innkoblingstid:

21 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

110...110 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Andre

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

1,7 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

0 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

0

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Antrasitt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

1 s

Innkoblingsforsinkelse:

1 s

Svingradius sensor, horisontal:

110...110 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

2...500 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

0 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

87 mm

Høyde:

82 mm

Dybde:

51 mm

Diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Bevegelsesføler beregnet til offentlig bygg. 2000W. Justerbar lystid 5sek-21min. Innstilling av LUX. Detekterer bevegelse 110°, max 7meter. Produsert i halogenfri plast.