Kontakt Simon - Bevegelsesføler Tapas max 800 - 10001343-039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 0 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 105...105 °
Maks omkoblingseffekt - 800 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053090718
Elnummer
1406156
Leverandørens varenummer
10001343-039
Typebeskrivelse
1406156
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
0 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
105...105 °
Maks omkoblingseffekt:
800 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
105 °
Optimal montasjehøyde:
150 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
0 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
0 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
120 s
Innkoblingsforsinkelse:
5 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
0...0 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
3 A
Min. innkoblingsstrøm:
3 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...40 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
42 mm
Diameter:
73 mm
Innbyggingsbredde:
84 mm
Innbyggingsdybde:
42 mm
Innbyggingslengde:
84 mm
Innfellingsdiameter:
73 mm