Kontakt Simon - Bryter 10/2 komplett S100 - 10030102-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053206089
Elnummer
1406122
Leverandørens varenummer
10030102-130
Typebeskrivelse
1406122
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
34 mm
Innbyggingsdybde:
34 mm
Min. dybde på apparatboks:
34 mm