Utgått

Kontakt Simon - Bryter 10/2 påvegg IP54 Alu - AQW2/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Bryter 10/2 påvegg IP54 Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787556266

Elnummer

1406382

Leverandørens varenummer

AQW2/43

Typebeskrivelse

1406382

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall vekselkontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Enhet bredde:

60 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

48 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Påvegg bryter 10/2 (2 pol) IP54 Alu farge