Kontakt Simon - Bryter 10/6 påvegg IP54 Alu - AQW6/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Betjeningsmåte - Vippe
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Tilkoblingstype - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Aquarius
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787556310
Elnummer
1406386
Leverandørens varenummer
AQW6/43
Typebeskrivelse
1406386
Modell / utførelse:
Andre
Betjeningsmåte:
Vippe
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Andre
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall vekselkontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Enhet bredde:
60 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
48 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei