Utgått

Kontakt Simon - Bryter innfelt 16/6 SKRU ALU - DW6Az.02/43

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Veksel-/vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787552237

Elnummer

1406436

Leverandørens varenummer

DW6Az.02/43

Typebeskrivelse

1406436

Koblingstype:

Veksel-/vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Aluminium

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

82 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryterinnfelt. 16A. Kropp med instikk i bak-kant av mekanismen. Montert på stålramme for stabil installasjon, og enkel montering i kombinasjon. Kan enkelt konverteres til IP44 ved bruk av membran-plate. Leveres induviduelt pakket i forseglede poser.Hvite brytere leveres komplette, fargede brytere leveres i modul, uten ramme.