Utgått

Kontakt Simon - Bryter påvegg 16/2 skru antrasitt - LW2AN/48

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Bryter påvegg 16/2 skru antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787851583

Elnummer

1406493

Leverandørens varenummer

LW2AN/48

Typebeskrivelse

1406493

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Antrasitt

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Trykkbryter:

nei

Type feste:

Skrufeste

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

90 mm

Enhet høyde:

80 mm

Enhet dybde:

30 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Simon påveggbryter 16/2 .

Bryteren er tilpasset for å dekke over en veggboks med standard skruefeste(60mm).

Antrasit farge