Kontakt Simon - Bryter Tapas impuls 10A S100 - 10000150-039

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Andre

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053133026

Elnummer

1406134

Leverandørens varenummer

10000150-039

Typebeskrivelse

1406134

Koblingstype:

Andre

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer (lignende):

0

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

35 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

27 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Min. dybde på apparatboks:

27 mm

Bryterkropp impuls-bryter 10A. 1/2-modul.