Kontakt Simon - Combi adapter stikk + 2XUSB hvit - CL118154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Andre
Farge - Hvit
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Brico
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8412852118154
Elnummer
1505589
Leverandørens varenummer
CL118154
Typebeskrivelse
1505589
Modell / utførelse:
Andre
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Antall jordede stikkontakter:
1
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Sammenleggbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Lengde:
80 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
120 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
2
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei


