Kontakt Simon - DIM 20-500 ELTRAFO 230HAL ALU - DS9TC.01/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Kapasitiv last
Nominell effekt Resistiv belastning - 20...500 W
Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787553265
Elnummer
1406520
Leverandørens varenummer
DS9TC.01/43
Typebeskrivelse
1406520
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Kapasitiv last
Nominell effekt Resistiv belastning:
20...500 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Merkespenning fra/til:
230...250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt Induktiv last:
20...500 VA
Nominell effekt Kapasitiv belastning:
20...500 VA
Maks. bytte strøm LED:
500 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
41 mm
Min. dybde på apparatboks:
41 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei