Utgått

Kontakt Simon - DIM 20-500 ELTRAFO 230HAL Hvit - DS9TC/11

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787553227

Elnummer

1406500

Leverandørens varenummer

DS9TC/11

Typebeskrivelse

1406500

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Nominell effekt resistiv last:

20...500 W

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

20...500 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

20...500 VA

Maks. bryteeffekt LED:

500 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

82 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

41 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimmer for elektronisk trafo/230V Halogen/Glødelampe. 20-500W. Kropp leveres med klør innfelt i kropp. Produsert i halogenfri plast. Kan brukes som endevender.