Utgått

Kontakt Simon - Dimmer LED 120W komp S100 - 10030106-130

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053206126

Elnummer

1406150

Leverandørens varenummer

10030106-130

Typebeskrivelse

1406150

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Styrespenning fra/til:

0...0 V

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

34 mm

Min. dybde på apparatboks:

34 mm

Komplett dimmer LED 120W, for 1-hulls boks. Med stålramme, dimmerkropp, vippe og komplett ramme. Hvit farge.